text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hammer drill bit dm 5.0 mm working L 50 mm L 110 mm SDS-Plus


SDS-plus. Effective debris removal through aggressive tip and spiral design. Certified by the Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) to requirements laid down by the Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Areas of application: Concrete, sand-lime brick, masonry (for all concrete and stone applications)

Artículo No. 0W153502
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Tecwerk

Descripción

SDS-plus. Effective debris removal through aggressive tip and spiral design. Certified by the Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) to requirements laid down by the Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Areas of application: Concrete, sand-lime brick, masonry (for all concrete and stone applications)

Números de artículo

Artículo No. 0W153502
EAN 4015448817123
UBB 500751751461
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 2000864011
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.