text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hammer drill bit dm 25.0 mm working L 400 mm L 520 mm SDS-max


SDS-Max. Dual cutter for very high drilling speeds. Specially hardened surface for increased breaking strength during hammer drilling. Prüfgemeinschaft Mauerbohrer certified Areas of application: Concrete, stone, masonry, clinker bricks

Artículo No. 2R708032
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 400
Apto para hormigón
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 520
Taladro de diámetro (mm) 25
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 400
Apto para hormigón
Apto para piedra
Marca Tecwerk

Descripción

SDS-Max. Dual cutter for very high drilling speeds. Specially hardened surface for increased breaking strength during hammer drilling. Prüfgemeinschaft Mauerbohrer certified Areas of application: Concrete, stone, masonry, clinker bricks

Números de artículo

Artículo No. 2R708032
EAN 4015448830627
UBB 500751757997
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 2000864149
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.