text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hammer drill bit dm 20.0 mm working L 400 mm L 450 mm SDS-Plus


SDS-plus. Effective debris removal through aggressive tip and spiral design. Certified by the Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) to requirements laid down by the Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Areas of application: Concrete, sand-lime brick, masonry (for all concrete and stone applications)

Artículo No. 8P350142
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 400
Apto para hormigón
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 450
Taladro de diámetro (mm) 20
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 400
Apto para hormigón
Apto para piedra
Broca espiral
Marca Tecwerk

Descripción

SDS-plus. Effective debris removal through aggressive tip and spiral design. Certified by the Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) to requirements laid down by the Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Areas of application: Concrete, sand-lime brick, masonry (for all concrete and stone applications)

Números de artículo

Artículo No. 8P350142
EAN 4015448638483
UBB 500751755009
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 2000864056
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.