text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hammer drill bit dm 16.0 mm working L 200 mm L 340 mm SDS-max


SDS-Max. Dual cutter for very high drilling speeds. Specially hardened surface for increased breaking strength during hammer drilling. Prüfgemeinschaft Mauerbohrer certified Areas of application: Concrete, stone, masonry, clinker bricks

Artículo No. 9B581264
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 200
Apto para hormigón
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 340
Taladro de diámetro (mm) 16
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 200
Apto para hormigón
Apto para piedra
Marca Tecwerk

Descripción

SDS-Max. Dual cutter for very high drilling speeds. Specially hardened surface for increased breaking strength during hammer drilling. Prüfgemeinschaft Mauerbohrer certified Areas of application: Concrete, stone, masonry, clinker bricks

Números de artículo

Artículo No. 9B581264
EAN 4015448830542
UBB 500751757245
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 2000864138
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.