text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hammer drill bit dm 10.0 mm working L 200 mm L 260 mm SDS-Plus


SDS-plus. Effective debris removal through aggressive tip and spiral design. Certified by the Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) to requirements laid down by the Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Areas of application: Concrete, sand-lime brick, masonry (for all concrete and stone applications)

Artículo No. 0H195955
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Tecwerk

Descripción

SDS-plus. Effective debris removal through aggressive tip and spiral design. Certified by the Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) to requirements laid down by the Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Areas of application: Concrete, sand-lime brick, masonry (for all concrete and stone applications)

Números de artículo

Artículo No. 0H195955
EAN 4015448638308
UBB 500751752865
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 2000864028
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.