text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Tecwerk Grinding sleeve carrier dm10xH20mm cylinder shank diameter 6 mm


Made from rubber. Cylindrical shape. Slotted. The slots facilitates the expansion of the grinding body while grinding, which tensions the grinding sleeve and increases the elasticity. Anti-slip seating of the grinding sleeve. Grinding sleeves are slid on and off with a slight clockwise rotation

Artículo No. 5P842158
Altura 20
Forma Cilíndrico
Material Caucho
Eje de sujeción (mm) 6
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 20
Forma Cilíndrico
Material Caucho
Eje de sujeción (mm) 6
Marca Tecwerk

Descripción

Made from rubber. Cylindrical shape. Slotted. The slots facilitates the expansion of the grinding body while grinding, which tensions the grinding sleeve and increases the elasticity. Anti-slip seating of the grinding sleeve. Grinding sleeves are slid on and off with a slight clockwise rotation

Números de artículo

Artículo No. 5P842158
EAN 4015448985594
UBB 500751513788
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 2000842609
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.