text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK End mill DIN 844 type N nominal dm 10 mm insert length 53 mm HSS-Co8 TiCN DIN 18


Artículo No. 5J547909
Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 83
Diámetro del eje (mm) 12
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 36
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 83
Diámetro del eje (mm) 12
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 36
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12
Marca Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 5J547909
EAN 4015448592525
UBB 500751821751
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 2000866512
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.