text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Brocas para madera
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
Accesorios
Brocas para madera
4F928143
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
Tecwerk Forstner drill bit diameter 40 mm shank diameter 10 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
According to DIN 7483G. With centring point and 2 main cutting edges. Peripheral cutting edge
Descripción completa
Artículo No.
4F928143
Diámetro del agujero (mm)
40
Diámetro del eje (mm)
10
Adecuado para el tipo de eje de sujeción
Cilíndrico
Con taladro central
Sí
Marca
Tecwerk
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro del agujero (mm)
40
Diámetro del eje (mm)
10
Adecuado para el tipo de eje de sujeción
Cilíndrico
Con taladro central
Sí
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
According to DIN 7483G. With centring point and 2 main cutting edges. Peripheral cutting edge
Números de artículo
Artículo No.
4F928143
EAN
4015448582885
UBB
500751743393
UNSPSC
21102206
Artículo del fabricante nr
2000863246