text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Fixed castor wheel dm 100 mm load cap. 75 kg solid rubber panel L105xW80 mm


Transport equipment castor. Galvanised blue sheet steel housing. Solid rubber wheels (black). Roller bearing, hub tube in wheel. Sheet steel rim with metal thread guard. Wheel axle screwed. With plate fitting

Artículo No. 2A931572
Anchura 30
Diámetro 100
Carga útil 75
Modelo de rueda Sólido con borde
Banda de rodadura del material Caucho
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 30
Diámetro 100
Carga útil 75
Modelo de rueda Sólido con borde
Banda de rodadura del material Caucho
Rodamiento Rodamiento de agujas
Marca Tecwerk

Descripción

Transport equipment castor. Galvanised blue sheet steel housing. Solid rubber wheels (black). Roller bearing, hub tube in wheel. Sheet steel rim with metal thread guard. Wheel axle screwed. With plate fitting

Números de artículo

Artículo No. 2A931572
EAN 4015448943129
UBB 500751163303
UNSPSC 31162701
Artículo del fabricante nr 2000276006
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.