text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Fan-type disc dm 125 mm granulation 40 flat stain. steel zirconium corundum


Zirconium corundum. Particularly high cutting performance and long service life with alloyed, unalloyed and tempered steels, high tensile non-ferrous metals, stainless steel. Ideal for coarse and intermediate grinding. For machining weld seams, deburring, smoothing surfaces, rust removal and cast cleaning. Bore 22.23 mm Ø

Artículo No. 5T932567
Aplicación Molienda
Forma Flat
Número máximo de revoluciones (1/min) 12200
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 40
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Molienda
Forma Flat
Número máximo de revoluciones (1/min) 12200
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 40
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.23
Apto para madera
Tipo de partículas Corindón de circón

Descripción

Zirconium corundum. Particularly high cutting performance and long service life with alloyed, unalloyed and tempered steels, high tensile non-ferrous metals, stainless steel. Ideal for coarse and intermediate grinding. For machining weld seams, deburring, smoothing surfaces, rust removal and cast cleaning. Bore 22.23 mm Ø

Números de artículo

Artículo No. 5T932567
EAN 4015448986218
UBB 500751518167
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 2000843535
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.