Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
1K880082
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
TECWERK End mill nominal dm 6 mm insert length 25 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB no. of cutter
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1K880082
Diseño
Cortador de radio
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
10
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
21
Número de dientes
2
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Cortador de radio
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
10
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
21
Número de dientes
2
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
10
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1K880082
EAN
4015448592969
UBB
500751825711
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
2000866606