text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk End mill DIN 844 type N nominal dm 3 mm insert length 18 mm HSS-Co8 TiCN DIN 183


Artículo No. 5I625961
Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 18
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 18
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 3
Marca Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 5I625961
EAN 4015448592020
UBB 500751817221
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 2000866392
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.