text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk End mill DIN 844 type N nominal dm 20 mm insert length 89 mm HSS-Co8 TiCN DIN 18


HSS-Co8. DIN 844. Type N. Four-tipped core drill. Long. Centre cut. Straight shank with pulling face. Right-hand cutting. For milling low- and medium strength materials up to approx. 800 N/mm², with uncoated tool and 1200 N/mm² with coated tool

Artículo No. 9L237145
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Tecwerk

Descripción

HSS-Co8. DIN 844. Type N. Four-tipped core drill. Long. Centre cut. Straight shank with pulling face. Right-hand cutting. For milling low- and medium strength materials up to approx. 800 N/mm², with uncoated tool and 1200 N/mm² with coated tool

Números de artículo

Artículo No. 9L237145
EAN 4015448592143
UBB 500751818211
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 2000866412
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.