Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
3G840915
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
TECWERK End mill DIN 844 type N nominal diameter 6 mm HSS-Co PM ALCRONA DIN 1835 B no. o
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3G840915
Diseño
Llave de impacto
Longitud total (mm)
69
Diámetro del eje (mm)
10
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
25
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Llave de impacto
Longitud total (mm)
69
Diámetro del eje (mm)
10
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
25
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
8
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3G840915
EAN
4015448638988
UBB
500751796920
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
2000866033