text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK End mill DIN 844 type N nominal diameter 3 mm HSS-Co8 DIN 1835 B no. of cutters


Artículo No. 5E881148
Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 69
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 25
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 69
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 25
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 8
Marca Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 5E881148
EAN 4015448591641
UBB 500751813832
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 2000866330
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.