Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
3G834875
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
Tecwerk End mill DIN 844 type N nominal diameter 20 mm HSS-Co8 DIN 1835 B no. of cutters
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3G834875
Diseño
Llave de impacto
Longitud total (mm)
104
Diámetro del eje (mm)
20
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
52
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Llave de impacto
Longitud total (mm)
104
Diámetro del eje (mm)
20
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
52
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
20
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3G834875
EAN
4015448591757
UBB
500751814749
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
2000866342