text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk End mill DIN 844 type N nominal diameter 14 mm HSS-Co8 DIN 1835 B no. of cutters


HSS-Co8. DIN 844. Type N. Four-tipped core drill. Short. Centre cut. Straight shank with pulling face. Right-hand cutting. For milling low- and medium strength materials up to approx. 800 N/mm², with uncoated tool and 1,000 N/mm² with coated tool

Artículo No. 6U313541
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Tecwerk

Descripción

HSS-Co8. DIN 844. Type N. Four-tipped core drill. Short. Centre cut. Straight shank with pulling face. Right-hand cutting. For milling low- and medium strength materials up to approx. 800 N/mm², with uncoated tool and 1,000 N/mm² with coated tool

Números de artículo

Artículo No. 6U313541
EAN 4015448591719
UBB 500751814418
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 2000866336
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.