text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk End mill DIN 844 type HR nominal diameter 10 mm HSS-Co PM ALCRONA DIN 1835 B no.


Artículo No. 4A846850
Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 72
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 30
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 72
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 30
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 10
Marca Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 4A846850
EAN 4015448589983
UBB 500751798827
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 2000866059
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.