Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
5G549117
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
TECWERK End mill DIN 6527 L type NR nominal dm 14 mm insert length 35 mm VHM TiAlN DIN 6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5G549117
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
92
Diámetro del eje (mm)
16
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
40
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
92
Diámetro del eje (mm)
16
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
40
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
16
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5G549117
EAN
4015448590293
UBB
500751801613
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
2000866123