Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
6C956286
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
Tecwerk End mill DIN 6527 L type HR nominal dm 6 mm insert L - mm VHM TiAlN DIN 6535 HB
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6C956286
Diseño
Llave de impacto
Longitud total (mm)
57
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
16
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Llave de impacto
Longitud total (mm)
57
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
16
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
6
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6C956286
EAN
4015448593102
UBB
500751826966
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
2000866621