text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk End mill DIN 6527 L stainless steel HPC nominal diameter 3 mm VHM TiAlN DIN 6535


Solid carbide. Universal finest grain. TiAlN-coated. DIN 6527 L (similar). Type stainless steel/HPC. Four-tipped core drill. Long. 45° protective chamfer. Centre cut. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. Unequal pitch. Unequal partition. Right-hand cutting. Neck free grinding from nominal Ø 6 mm

Artículo No. 7L150231
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Tecwerk

Descripción

Solid carbide. Universal finest grain. TiAlN-coated. DIN 6527 L (similar). Type stainless steel/HPC. Four-tipped core drill. Long. 45° protective chamfer. Centre cut. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. Unequal pitch. Unequal partition. Right-hand cutting. Neck free grinding from nominal Ø 6 mm

Números de artículo

Artículo No. 7L150231
EAN 4015448954682
UBB 500751251090
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 2000806532
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.