Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
2A046426
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
Tecwerk End mill DIN 6527 L stainless steel HPC nominal diameter 18 mm VHM TiAlN DIN 653
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2A046426
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
92
Diámetro del eje (mm)
18
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
42
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
92
Diámetro del eje (mm)
18
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
42
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
18
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2A046426
EAN
4015448954798
UBB
500751251900
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
2000806541