Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
9K188581
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
Tecwerk End mill DIN 6527 L stainless steel HPC nominal diameter 12 mm VHM TiAlN DIN 653
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9K188581
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
83
Diámetro del eje (mm)
12
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
36
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
83
Diámetro del eje (mm)
12
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
36
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9K188581
EAN
4015448954767
UBB
500751251660
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
2000806538