text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk End mill DIN 6527 L nominal dm 10 mm insert length 30 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB n


Artículo No. 5N111097
Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 72
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 30
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 72
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 30
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 10
Marca Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 5N111097
EAN 4015448592631
UBB 500751822742
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 2000866526
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.