text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk End mill DIN 6527 L HPC nominal dm 3 mm insert length 8 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB


Solid carbide. Universal finest grain. TiAIN-coated. DIN 6527 L (similar). Type HPC. Four-tipped core drill. Long. 45° protective chamfer. Centre cut. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. Unequal pitch. Unequal partition. Right-hand cutting. Neck free grinding from nominal Ø 6 mm

Položka č. 6B312977
Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 8
Ambalat la 1

Technické údaje

Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 8
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 3
Marca Tecwerk

Popis

Solid carbide. Universal finest grain. TiAIN-coated. DIN 6527 L (similar). Type HPC. Four-tipped core drill. Long. 45° protective chamfer. Centre cut. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. Unequal pitch. Unequal partition. Right-hand cutting. Neck free grinding from nominal Ø 6 mm

Čísla materiálu

Položka č. 6B312977
EAN 4015448954569
UBB 500751249953
UNSPSC 27112803
Číslo materiálu výrobcu 2000806512
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.