Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
8G216163
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
Tecwerk Drill groove milling cutter DIN 844 type W nominal diameter 8 mm HSS-Co8 DIN 183
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8G216163
Diseño
Disco de diamante
Longitud total (mm)
69
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud de trabajo (mm)
25
Apto para metales no férricos
Sí
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Disco de diamante
Longitud total (mm)
69
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud de trabajo (mm)
25
Apto para metales no férricos
Sí
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
8
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8G216163
EAN
4015448591290
UBB
500751810606
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
2000866280