text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Drill groove milling cutter DIN 844 type W nominal diameter 4 mm HSS-Co8 DIN 183


Artículo No. 0L199261
Diseño Disco de diamante
Longitud total (mm) 55
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 17
Apto para metales no férricos
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Disco de diamante
Longitud total (mm) 55
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 17
Apto para metales no férricos
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 4
Marca Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 0L199261
EAN 4015448591245
UBB 500751810291
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 2000866274
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.