Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
7O708282
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
TECWERK Drill groove milling cutter DIN 844 type N nominal diameter 9 mm HSS-Co8 TiCN DI
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7O708282
Diseño
Disco de diamante
Longitud total (mm)
79
Diámetro del eje (mm)
12
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
30
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Disco de diamante
Longitud total (mm)
79
Diámetro del eje (mm)
12
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
30
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
11
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7O708282
EAN
4015448589730
UBB
500751796508
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
2000866025