Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
9O527407
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
TECWERK Drill groove milling cutter DIN 6527 K type N nominal diameter 3 mm VHM TiAlN DI
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9O527407
Diseño
Disco de diamante
Longitud total (mm)
68
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
27
Número de dientes
2
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Disco de diamante
Longitud total (mm)
68
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
27
Número de dientes
2
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
5
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9O527407
EAN
4015448590392
UBB
500751802520
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
2000866156