text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Drill groove milling cutter DIN 327 type N nominal diameter 8 mm HSS-Co8 TiCN DI


Artículo No. 9V006380
Diseño Disco de diamante
Longitud total (mm) 61
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 17
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Disco de diamante
Longitud total (mm) 61
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 17
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 8
Marca Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 9V006380
EAN 4015448590804
UBB 500751806257
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 2000866208
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.