text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 4 mm HSS cylinder shank row 3


Artículo No. 4J435563
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 190
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 280
Taladro de diámetro (mm) 4
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 190
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 4J435563
EAN 4015448573265
UBB 500751656751
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 2000861176
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.