text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 4 mm HSS-Co cylinder shank row


Objednací číslo 3E160360
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 120
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Longitud total (mm) 175
Taladro de diámetro (mm) 4
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 120
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 3E160360
EAN 4015448588887
UBB 500751788927
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 2000865907
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.