text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 4.2 mm HSS cylinder shank row


HSS. DIN 1869. Type TS. Point angle 130°. Profile ground with crosswise grinding from Ø 2.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting. Extra-long type. Special drill for extremely deep bores. For drilling in all long-chipping materials e.g. steel up to approx. 1,000 N/mm², aluminium alloys, Al-Si alloys, electrolytic copper, tough brass, cast iron

Artículo No. 3D514207
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 120
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 175
Taladro de diámetro (mm) 45692
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 120
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Tecwerk

Descripción

HSS. DIN 1869. Type TS. Point angle 130°. Profile ground with crosswise grinding from Ø 2.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting. Extra-long type. Special drill for extremely deep bores. For drilling in all long-chipping materials e.g. steel up to approx. 1,000 N/mm², aluminium alloys, Al-Si alloys, electrolytic copper, tough brass, cast iron

Números de artículo

Artículo No. 3D514207
EAN 4015448572831
UBB 500751652875
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 2000861137
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.