Brocas
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
Taladrar
Brocas
5M403034
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
TECWERK Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 1 mm HSS cylinder shank row 1
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5M403034
Longitud total (mm)
45
Diámetro del eje (mm)
6.3
Diámetro nominal (mm)
2.5
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
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
45
Diámetro del eje (mm)
6.3
Diámetro nominal (mm)
2.5
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
Otro
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5M403034
EAN
4015448574569
UBB
500751668483
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
2000861572