text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Deburring cutter nominal dm 4 mm 90 deg VHM TiAlN DIN 6535 HB no. of cutters 4 P


Solid carbide. Finest grain. TiAIN-coated. Four-tipped core drill. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. For chamfering and deburring

Article number 6X873991
Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 54
Diámetro del eje (mm) 4
Adecuado para acero inoxidable
Número de dientes 4
Packed per 1

Specifications

Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 54
Diámetro del eje (mm) 4
Adecuado para acero inoxidable
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 4
Marca Tecwerk

Description

Solid carbide. Finest grain. TiAIN-coated. Four-tipped core drill. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. For chamfering and deburring

Article numbers

Article number 6X873991
EAN 4015448593249
UBB 500751828293
UNSPSC 27112803
Manufacturer article nr  2000866635
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.