text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Deburring cutter nominal dm 12 mm 90 deg VHM TiAlN DIN 6535 HB no. of cutters 4


Solid carbide. Finest grain. TiAIN-coated. Four-tipped core drill. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. For chamfering and deburring

Artículo No. 7F005737
Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 83
Diámetro del eje (mm) 12
Adecuado para acero inoxidable
Número de dientes 4
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 83
Diámetro del eje (mm) 12
Adecuado para acero inoxidable
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12
Marca Tecwerk

Descripción

Solid carbide. Finest grain. TiAIN-coated. Four-tipped core drill. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. For chamfering and deburring

Números de artículo

Artículo No. 7F005737
EAN 4015448593294
UBB 500751828608
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 2000866639
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.