text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Deburring cutter nominal dm 10 mm 60 deg VHM TiAlN DIN 6535 HB no. of cutters 4


Solid carbide. Finest grain. TiAIN-coated. Four-tipped core drill. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. For chamfering and deburring

Artículo No. 4L254810
Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 72
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Número de dientes 4
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 72
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 10
Marca Tecwerk

Descripción

Solid carbide. Finest grain. TiAIN-coated. Four-tipped core drill. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. For chamfering and deburring

Números de artículo

Artículo No. 4L254810
EAN 4015448592983
UBB 500751825893
UNSPSC 23171605
Artículo del fabricante nr 2000866607
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.