text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 8.3 mm ASP Z.3


Powder steel. ASP. DIN 335 C. For VA steels and non-ferrous metals. 3 cutters. Countersink angle 90°. Straight shank. For countersinking and deburring bores

Artículo No. 4X035616
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud (m) 50
Material de corte Otro
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 37835
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 6
Longitud (m) 50
Material de corte Otro
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 37835
Marca Tecwerk

Descripción

Powder steel. ASP. DIN 335 C. For VA steels and non-ferrous metals. 3 cutters. Countersink angle 90°. Straight shank. For countersinking and deburring bores

Números de artículo

Artículo No. 4X035616
EAN 4015448585237
UBB 500751759712
UNSPSC 27112812
Artículo del fabricante nr 2000865022
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.