text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 25 mm HSS-Co Z.3


Referência 8P647111
Diámetro del eje (mm) 10
Longitud (m) 67
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 60
Diámetro de avellanado (mm) 43952
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificações

Diámetro del eje (mm) 10
Longitud (m) 67
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 60
Diámetro de avellanado (mm) 43952
Marca Tecwerk

Números do artigo

Referência 8P647111
EAN 4015448585374
UBB 500751760942
UNSPSC 27112812
Artigo do fabricante nr 2000865129
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.