text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 16.5 mm HSS Nano 3 surface shank Z


Artículo No. 9Y740484
Diámetro del eje (mm) 10
Longitud (m) 60
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 3.2-16.5
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 10
Longitud (m) 60
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 3.2-16.5
Marca Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 9Y740484
EAN 4015448585862
UBB 500751765404
UNSPSC 27112812
Artículo del fabricante nr 2000865180
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.