text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Tecwerk Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 15 mm HSS Nano 3 surface shank Z.3


HSS. Nano-coated. DIN 335 C. 3 cutters. Countersink angle 90°. Shank with 3 clamping areas from nominal Ø 8.3 mm. Right-hand cutting. Variable rear grinding. For the processing of steel, rust- and heat-resistant steels, aluminium, brass and plastics

Artículo No. 5C292163
Diámetro del eje (mm) 10
Longitud (mm) 60
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 90
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 10
Longitud (mm) 60
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 42038
Marca Tecwerk

Descripción

HSS. Nano-coated. DIN 335 C. 3 cutters. Countersink angle 90°. Shank with 3 clamping areas from nominal Ø 8.3 mm. Right-hand cutting. Variable rear grinding. For the processing of steel, rust- and heat-resistant steels, aluminium, brass and plastics

Números de artículo

Artículo No. 5C292163
EAN 4015448585855
UBB 500751765321
UNSPSC 27112812
Artículo del fabricante nr 2000865179
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.