Escariadores cónicos
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Taladrar
Escariadores cónicos
3X064500
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
TECWERK Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 10.4 mm HSS Z.3
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3X064500
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud (m)
63
Material de corte
HSS
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
3.5-20.5
Marca
Tecwerk
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud (m)
63
Material de corte
HSS
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
3.5-20.5
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3X064500
EAN
4015448585770
UBB
500751764589
UNSPSC
27112812
Artículo del fabricante nr
2000865170