text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Countersink DIN 334 C 60 deg nominal diameter 12.5 mm HSS Z.3


HSS. DIN 334 C. 3 cutters. Countersink angle 60°. Straight shank. Right-hand cutting. Ideal for burr-free and chatter-free countersinking, deburring, and countersinking in steel and cast iron as well as non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speed

Artículo No. 7C768086
Diámetro del eje (mm) 8
Longitud (m) 56
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 60
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 8
Longitud (m) 56
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 60
Diámetro de avellanado (mm) 3.2-12.5
Marca Tecwerk

Descripción

HSS. DIN 334 C. 3 cutters. Countersink angle 60°. Straight shank. Right-hand cutting. Ideal for burr-free and chatter-free countersinking, deburring, and countersinking in steel and cast iron as well as non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speed

Números de artículo

Artículo No. 7C768086
EAN 4015448585350
UBB 500751760785
UNSPSC 27112812
Artículo del fabricante nr 2000865127
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.