Escariadores cónicos
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
Taladrar
Escariadores cónicos
2X679253
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
TECWERK Countersink 75 deg nominal diameter 6.3 mm HSS Z.3 shank diameter 5 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2X679253
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud (m)
63
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Derecha
Ángulo de avellanado (°)
120
Diámetro de avellanado (mm)
3.5-16.5
Marca
Tecwerk
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud (m)
63
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Derecha
Ángulo de avellanado (°)
120
Diámetro de avellanado (mm)
3.5-16.5
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2X679253
EAN
4015448585510
UBB
500751762278
UNSPSC
27112812
Artículo del fabricante nr
2000865142