text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

TECWERK Countersink 120 deg nominal diameter 16.5 mm HSS Z.3 shank diameter 10 mm


Artículo No. 6R446355
Diámetro del eje (mm) 10
Longitud (mm) 71
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 120
Diámetro de avellanado (mm) 45778
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 10
Longitud (mm) 71
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 120
Diámetro de avellanado (mm) 45778
Marca Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 6R446355
EAN 4015448585534
UBB 500751762435
UNSPSC 27112812
Artículo del fabricante nr 2000865144
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.