text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Escariadores cónicos
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
Taladrar
Escariadores cónicos
9J516541
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
Tecwerk Countersink 120 deg nominal diameter 10.4 mm HSS Z.3 shank diameter 6 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9J516541
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud (mm)
50
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Derecha
Ángulo de avellanado (°)
120
Diámetro de avellanado (mm)
2.5-10.4
Marca
Tecwerk
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud (mm)
50
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Derecha
Ángulo de avellanado (°)
120
Diámetro de avellanado (mm)
2.5-10.4
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9J516541
EAN
4015448585497
UBB
500751762013
UNSPSC
27112812
Artículo del fabricante nr
2000865140