text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Concrete drill diameter 5 mm overall length 95 mm


With carbide cutting edge. Made of tempered special steel. Higher breaking strength during impact drilling. Special spiral profile for rapid drill bit progress. With carbide cutting edge

Artículo No. 9B962159
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 5
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 50
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 95
Taladro de diámetro (mm) 5
Diámetro del eje (mm) 5
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 50
Apto para hormigón
Apto para piedra
Material de corte Otro
Broca espiral
Marca Tecwerk

Descripción

With carbide cutting edge. Made of tempered special steel. Higher breaking strength during impact drilling. Special spiral profile for rapid drill bit progress. With carbide cutting edge

Números de artículo

Artículo No. 9B962159
EAN 4015448584827
UBB 500751755918
UNSPSC 27112801
Artículo del fabricante nr 2000864104
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.