text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Tecwerk Combination tap HSSG 1/4 inch HEX M6x5.0 mm thread pitch 1.00 mm


HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Artículo No. 5G427065
Longitud de rosca (mm) 5
Longitud total (mm) 44
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 6
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de rosca (mm) 5
Longitud total (mm) 44
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 6
Material de corte Otro
Marca Tecwerk

Descripción

HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Números de artículo

Artículo No. 5G427065
EAN 4015448610700
UBB 500751852368
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867336
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.