text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Combination tap HSSG 1/4 inch HEX M4x3.3 mm thread pitch 0.70 mm


HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Artículo No. 2Y938185
Longitud de rosca (mm) 45719
Longitud total (mm) 39
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.7000000000000001
Tamaño de rosca 4
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de rosca (mm) 45719
Longitud total (mm) 39
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.7000000000000001
Tamaño de rosca 4
Material de corte Otro
Marca Tecwerk

Descripción

HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Números de artículo

Artículo No. 2Y938185
EAN 4015448640745
UBB 500751852103
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867334
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.