text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Combination tap HSSG 1/4 inch HEX M10x8.5 mm thread pitch 1.50 mm


HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Artículo No. 8C268667
Longitud de rosca (mm) 45785
Longitud total (mm) 59
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 45778
Tamaño de rosca 10
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de rosca (mm) 45785
Longitud total (mm) 59
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 45778
Tamaño de rosca 10
Material de corte Otro
Marca Tecwerk

Descripción

HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Números de artículo

Artículo No. 8C268667
EAN 4015448595632
UBB 500751851949
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867330
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.